Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265 PHOENIX

現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ

極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)30 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+85 シェルサイズM8 コンタクト形状オス(ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79390896 1501265
オープン
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする