曜日別特売

LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付

LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 - オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 - オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 - オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 - オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 - オーム電機

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ
JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
5段階に明るさが調節できる
出力5V 1AのUSBポート付き
全光束は約1000ルーメン
照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)

付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色内容量1個
取扱説明書:(1.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475630DS-LS20BCU-WD
4,480
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする