オーム電機
LEDデスクライト
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ
JIS規格 A形相当の広がる光
全光束は約500ルーメン
照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品
専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約425(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5.0
電源
専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A
全光束(Lm)
約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×280×300(通常使用時)
照度(Lx)
約2300(30cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約100
電球の種類
LED
光源タイプ
LED×12灯使用(交換不可)/昼光色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475605
DS-LS16D-W
ホワイト
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
79475614
DS-LS16D-K
ブラック
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください