オーム電機
LEDクリップライト 昼白色
小さくても明るい
全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm
LED一体型
スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約205
消費電力(W)
約5
電源
出力5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)
(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)
全光束(Lm)
約300
光源
LED×9灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2000(直下30cmで点灯時)
USBケーブル(m)
約1.5
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ 出力が1.0A以上のUSB電源をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475639
LTC-LC08U-WN
ホワイト
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
79475648
LTC-LC08U-KN
ブラック
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください