曜日別特売

LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】

LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475569ILW-8GC45807.3125×140×3005000220
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
79475578ILW-16GC470013.6125×140×3005000220
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79475587ILW-24GC475018150×140×3006500180
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79475569
2025-05-15
用途: ガレージ内の照明
サービス業

十分に明るく問題なく使用できます
コードの長さもちょうど良かったです

対象商品 : 79475569
2025-03-23
用途: 店舗前の足元灯
芋屋十九製造業

クリップがしっかりしていて、何処でも固定出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする