曜日別特売

メッシュストッカー 5L

メッシュストッカー 5L - WINGEAR

細々した洗車セットをまとめて収納。濡れた道具で車内も汚れない。
EVA素材で水に強いので、そのままバケツとしても使用可能。フタがメッシュだから、濡れた道具も自然に乾燥します。
※風通しの良い場所で保管してください
5Lサイズは小型のスプレーやワックス、曇り止めなどの細やかな道具をひとまとめにできます。

グレー質量(g)(約)192寸法(cm)24×14×15材質(金具)亜鉛合金生地EVA樹脂材質(メッシュ)PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621905WG-MST01-5L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする