曜日別特売

CUT スーパー面取丸

CUT スーパー面取丸 - THECUTCUT スーパー面取丸 - THECUTCUT スーパー面取丸 - THECUTCUT スーパー面取丸 - THECUT

面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。
各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。
旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。
高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。

用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90内容量1本
注意
※チップは市販の標準チップをご使用ください。
※破損する危険があるので、カバーや保護メガネなどの保護具をご使用ください。
※切りくずの飛散、巻付等によるけがにご注意ください。
※インサートチップの着脱には十分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660999MTMS20-35-45 3NT830-40563枚1003235
38,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661008MTMS30-45-45 4NT830-40574枚1003245
44,300
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661017MTMS6.5-15.5-45836-28923枚1131615.5
29,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
79661026MTMS9-24-45836-28933枚1141623.5
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする