曜日別特売

耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF

耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
材質耐水軟質ポリウレタン透明全長(m)100使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659574UF-M030-C-100383-19870.9731.5
9,900
5,999
6,599(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659590UF-M035-C-100383-19850.7103.52
9,900
5,999
6,599(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする