曜日別特売

軟質ポリウレタンチューブ UH

軟質ポリウレタンチューブ UH - 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
全長(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965905730-04-BK-20382-8873202010
1,660
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965936430-04-BK-100382-887610010010
8,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965938030-04-C-20382-8885透明202010
1,660
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965938930-06-BK-20382-8877202014
2,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
7965939830-06-BK-100382-888710010014
13,200
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
7965940730-08-C-20382-8889透明202016
5,840
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965941630-10-BK-100382-887910010022
42,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965942530-10-C-20382-8882透明202022
8,580
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
7965943430-12-BK-20382-8886202028
11,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする