潤工社
AH用継手 AO 回転オスニップル
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
用途
ウレタンエアーホースAH用
トラスコ品番
383-6743
材質
黄銅
接続口径
PT3/8
全長(mm)
128
適合チューブ外径(Φmm)
12
六角対辺(mm)
【本体】17【取付けナット】19
適合チューブ内径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※AH用継手の材質は黄銅です。
※AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652967
AO-12
¥
814
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください