曜日別特売

エアーコイルチューブセット UTF

エアーコイルチューブセット UTF - 潤工社エアーコイルチューブセット UTF - 潤工社

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン

用途
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※継手: 片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
使用範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678386UTF-08-200S-MG383-3544600モスグリーン5×82
4,125
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678395UTF-08-300S-MG383-3546750モスグリーン5×83
4,813
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678404UTF-08-800L-MG383-35721400モスグリーン5×88
5,913
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
79678420UTF-10-200L-MG383-3550800モスグリーン6.5×102
3,438
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678429UTF-10-600L-MG383-35711200モスグリーン6.5×106
6,463
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
79678438UTF-10-600L-Y383-355412006.5×106
6,463
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678447UTF-12-200L-Y383-35638008×122
4,400
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
79678456UTF-12-600L-MG383-35601200モスグリーン8×126
8,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする