十川産業
防藻エコグリーンホース
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途
農園芸散水用。
トラスコ品番
118-2006
材質
軟質塩化ビニール
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5~+60
使用圧力(MPa)
0.8
外径(mm)
23
内径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79678630
Eco Green18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください