曜日別特売

低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL

低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL - 潤工社低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL - 潤工社低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL - 潤工社低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL - 潤工社

これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。
ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。
チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。
融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。
曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。

用途
マウンター用
ハンドラー用
ボンダー用
ウエハー搬送装置用
多関節ロボット用
スカラロボット用
パラレルロボット用
材質超極軟質ポリウレタン乳白全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7969627018L-04-N-20469-41851042.5
8,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969627918L-06-N-20469-41881464
11,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969628818L-08-N-20469-41861785
16,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969629718L-10-N-20469-418424106.5
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
7969630618L-12-N-20469-418730128
30,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする