潤工社
フラットチューブUFF
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:黒
用途
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
材質
耐水軟質ポリウレタン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
空気、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
5
20
50
全長(m)
5
20
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
全長(m)
最小曲げ半径(mm)
心数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696209
UFF-04-5-20
383-3632
20
20
15
5
¥
20,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79696218
UFF-04-12-20
383-3624
20
20
15
12
¥
81,180
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696227
UFF-06-2-50
383-3622
50
50
25
2
¥
18,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696236
UFF-06-5-20
383-3635
20
20
25
5
¥
34,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
79696245
UFF-06-6-5
383-5114
5
5
25
6
¥
12,375
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
79696254
UFF-06-6-20
383-3629
20
20
25
6
¥
49,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください