高送りカッター用 三角形ポジチップ P26339

高送りカッター用 三角形ポジチップ P26339 - ワルター
用途
ミーリング加工用。
高送りカッター用。
トラスコ品番412-0263適合本体F2010/F2330厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)2適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79720474P26339R25
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする