潤工社
ポリウレタンエアーホース AH
柔軟で耐摩耗性が優れています。
スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。
標準色: 橙
用途
エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
トラスコ品番
383-6737
材質
ポリウレタン
色
橙
使用温度範囲(℃)
-20~60
全長(m)
100
使用圧力(MPa)
1.1
肉厚(mm)
1.75
最高使用圧力(MPa)
1.1
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
50
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※ワンタッチ継手はご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711837
AH-10-O-100
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください