TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
SD-C3
TACSD-Cの軽量タイプです。
用途
サクション・デリバリー共用。
特にデリバリー用。
農業、工業、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
内径(mm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867465
22111-025-50
400-8940
30.6
25.4
常温:0.6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
79867474
22111-032-50
401-3650
37.6
32
常温:0.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください