キャビネットA8型用引出し ブラック(新タイプ)

キャビネットA8型用引出し ブラック(新タイプ) - SHUTERキャビネットA8型用引出し ブラック(新タイプ) - SHUTER

ABS樹脂で丈夫です。

トラスコ品番595-2334材質ABS樹脂ブラック高さ(mm)70奥行(mm)218間口(mm)90引出し内寸法(mm)奥行:212、間口:84、高さ:66引出しの色最大積載量(kg/台)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79860815A8V-BK
668
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする