テグテックジャパン
多機能ドリルホルダー トップキャップ 3D
穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。
用途
一般加工/傾斜面加工用。
シャンク径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
最大加工深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80154149
TCAP 08R-3.0DN12
459-4439
80
8
24
¥
96,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80154158
TCAP 10R-3.0DN-GV
459-4427
85
10
30
¥
96,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください