曜日別特売

多機能ドリルホルダー トップキャップ 2.25D

多機能ドリルホルダー トップキャップ 2.25D - テグテックジャパン多機能ドリルホルダー トップキャップ 2.25D - テグテックジャパン

穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。

用途一般加工/傾斜面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2.25D内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80154115TCAP 08R-2.25DN459-124564.5128
40,100
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80154124TCAP 16R-2.25DN-GV458-6507942016
43,100
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする