曜日別特売

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D - テグテックジャパン

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D内容量1本
全77種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
適合チップ
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80151647TOP 2120-20T2-04440-16199420SOMT04…12
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151656TOP 2125-20T2-04440-79969620SOMT04…12.5
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151665TOP 2130-20T2-04440-79769620SOMT04…13
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151674TOP 2135-20T2-04440-48419620SOMT04…13.5
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151690TOP 2140-20T2-05440-64159620SOMT05…14
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151699TOP 2145-20T2-05440-95029920SOMT05…14.5
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151708TOP 2150-20T2-05440-47659920SOMT05…15
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151717TOP 2155-20T2-05440-482510220SOMT05…15.5
52,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80151726TOP 2160-20T2-05440-793910220SOMT05…16
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151735TOP 2165-25T2-06440-482611025SOMT06…16.5
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151744TOP 2170-25T2-06440-795511025SOMT06…17
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151760TOP 2175-25T2-06440-323711325SOMT06…17.5
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151769TOP 2180-25T2-06440-476611325SOMT06…18
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151778TOP 2185-25T2-06440-643011525SOMT06…18.5
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151787TOP 2190-25T2-06440-161411525SOMT06…19
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151796TOP 2195-25T2-07440-642511925SOMT07…19.5
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151805TOP 2200-25T2-07440-477011925SOMT07…20
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151814TOP 2205-25T2-07440-633512125SOMT07…20.5
53,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80151830TOP 2210-25T2-07440-632912125SOMT07…21
56,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80151839TOP 2215-25T2-07440-800612325SOMT07…21.5
56,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80151848TOP 2220-25T2-07440-483412325SOMT07…22
56,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80151857TOP 2225-25T2-08440-795612425SOMT08…22.5
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151866TOP 2230-25T2-08440-327012425SOMT08…23
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151875TOP 2230-32T2-08440-956012832SOMT08…23
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151884TOP 2235-25T2-08440-642612625SOMT08…23.5
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151900TOP 2235-32T2-08440-478113032SOMT08…23.5
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151909TOP 2240-25T2-08440-475212625SOMT08…24
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151918TOP 2240-32T2-08440-316813032SOMT08…24
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151927TOP 2245-25T2-08440-956712825SOMT08…24.5
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151936TOP 2245-32T2-08440-948613232SOMT08…24.5
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151945TOP 2250-25T2-08440-476712825SOMT08…25
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151954TOP 2250-32T2-08440-168313232SOMT08…25
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80151970TOP 2255-25T2-08440-482212925SOMT08…25.5
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80151979TOP 2255-32T2-08440-164113332SOMT08…25.5
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80151988TOP 2260-25T2-08440-795712925SOMT08…26
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80151997TOP 2260-32T2-08440-949613332SOMT08…26
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152006TOP 2265-32T2-09440-160513732SOMT09…26.5
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152015TOP 2270-25T2-09440-322113325SOMT09…27
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152024TOP 2270-32T2-09440-635513732SOMT09…27
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152040TOP 2275-32T2-09440-317813932SOMT09…27.5
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152049TOP 2280-25T2-09440-320313525SOMT09…28
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152058TOP 2280-32T2-09440-482413932SOMT09…28
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152067TOP 2285-32T2-09440-642114132SOMT09…28.5
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152076TOP 2290-25T2-09440-637913725SOMT09…29
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152085TOP 2290-32T2-09440-475614132SOMT09…29
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152094TOP 2295-32T2-09440-318414332SOMT09…29.5
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152110TOP 2300-32T2-09440-319214332SOMT09…30
61,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80152119TOP 2305-32T2-09440-162414532SOMT09…30.5
62,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152128TOP 2310-32T2-09440-799814532SOMT09…31
67,300
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
80152137TOP 2320-32T2-11440-322214732SOMT11…32
67,300
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする