曜日別特売

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D - テグテックジャパン

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
適合チップ
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80152417TOP 4120-20T2-04440-794511820SOMT04…12
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152426TOP 4125-20T2-04440-794312220SOMT04…12.5
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152435TOP 4130-20T2-04440-479512220SOMT04…13
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152444TOP 4135-20T2-04440-483712420SOMT04…13.5
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152460TOP 4140-20T2-05440-322712420SOMT05…14
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152469TOP 4145-20T2-05440-479012920SOMT05…14.5
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152478TOP 4150-20T2-05440-479712920SOMT05…15
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152487TOP 4155-20T2-05440-794813420SOMT05…15.5
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152496TOP 4160-20T2-05440-643213420SOMT05…16
63,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152505TOP 4165-25T2-06440-641114425SOMT06…16.5
63,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152514TOP 4170-25T2-06440-796014425SOMT06…17
63,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152530TOP 4175-25T2-06440-160414925SOMT06…17.5
63,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152539TOP 4180-25T2-06440-951014925SOMT06…18
63,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152548TOP 4185-25T2-06440-475915325SOMT06…18.5
63,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152557TOP 4190-25T2-06440-953215325SOMT06…19
63,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80152566TOP 4195-25T2-07440-640815925SOMT07…19.5
63,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152575TOP 4200-25T2-07440-801615925SOMT07…20
63,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152584TOP 4205-25T2-07440-478916325SOMT07…20.5
63,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80152600TOP 4210-25T2-07440-632816325SOMT07…21
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152609TOP 4215-25T2-07440-792416725SOMT07…21.5
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152618TOP 4220-25T2-07440-801416725SOMT07…22
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152627TOP 4225-25T2-08440-795017025SOMT08…22.5
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152636TOP 4230-25T2-08440-951917025SOMT08…23
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152645TOP 4230-32T2-08440-949517032SOMT08…23
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152654TOP 4235-25T2-08440-164417425SOMT08…23.5
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152670TOP 4235-32T2-08440-642817432SOMT08…23.5
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152679TOP 4240-25T2-08440-324617425SOMT08…24
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152688TOP 4240-32T2-08440-637517832SOMT08…24
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152697TOP 4245-25T2-08440-161017825SOMT08…24.5
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152706TOP 4245-32T2-08440-799018232SOMT08…24.5
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152715TOP 4250-25T2-08440-320817825SOMT08…25
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152724TOP 4250-32T2-08440-952818232SOMT08…25
67,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80152740TOP 4254-25T2-08440-798217825SOMT08…25.4
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152749TOP 4255-25T2-08440-641718125SOMT08…25.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152758TOP 4255-32T2-08440-952418532SOMT08…25.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152767TOP 4260-25T2-08440-320618125SOMT08…26
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152776TOP 4260-32T2-08440-950018532SOMT08…26
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152785TOP 4265-25T2-09440-326518725SOMT09…26.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152794TOP 4265-32T2-09440-951119132SOMT09…26.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152810TOP 4270-25T2-09440-319418725SOMT09…27
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152819TOP 4270-32T2-09440-316519132SOMT09…27
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152828TOP 4275-25T2-09440-164019125SOMT09…27.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152837TOP 4275-32T2-09440-159919532SOMT09…27.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152846TOP 4280-25T2-09440-795319125SOMT09…28
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152855TOP 4280-32T2-09440-326019532SOMT09…28
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152864TOP 4285-25T2-09440-800019525SOMT09…28.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152880TOP 4285-32T2-09440-325519932SOMT09…28.5
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152889TOP 4286-32T2-09440-325419932SOMT09…28.6
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152898TOP 4290-25T2-09440-951819525SOMT09…29
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80152907TOP 4290-32T2-09440-641819932SOMT09…29
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする