ホワイトサム
ENDOグランプロ泡立
丈夫でエコノミープライス。フック付PCキャップは便利で衛生保管に最適。水が入りにくい特殊構造です。
材質
本体:18-8ステンレス(sus304) キャップ:PA6
耐熱温度(℃)
110
内容量
1本
注意
※食洗機不可です。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
215
249
280
309
343
369
393
430
472
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
線数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80180889
#7
215
8本立(16)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180898
#8
249
8本立(16)
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180907
#9
280
8本立(16)
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180916
#10
309
8本立(16)
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180925
#11
343
8本立(16)
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180934
#12
369
9本立(18)
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180950
#13
393
9本立(18)
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180959
#14
430
10本立(20)
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180968
#15
472
10本立(20)
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください