曜日別特売

モバイルモニター 11.6インチ IPSパネル フルHD USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き

モバイルモニター 11.6インチ IPSパネル フルHD USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き - トライメイト

USB-Cケーブル1本で接続可能。仕事もゲームもマルチに使える11.6インチのコンパクトモバイルモニター。

付属品
USB Type-A to Cケーブル、USB Type-C to Cケーブル、MiniHDMI to HDMIケーブル、スタンドカバー
寸法(mm)
277×175×11(本体)
質量(g)
599
適合機器
Windows / Mac / USB-C映像出力に対応したiPhone・iPad・Android端末 / PlayStation / Xbox / Nintendo Switch / その他 USB-C 及び HDMI映像出力機器
解像度
1080p(1920×1080)
視野角
178°広角
色(本体)
ブラック
画面サイズ
11.6インチ
パネル駆動方式
IPSパネル
リフレッシュレート(Hz)
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374116OFC-MON001
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする