ナリカ
防水型デジタル温度計
防水タイプのデジタル温度計
データホールド機能付き
付属品
ソフトケース、ストラップ
寸法(mm)
本体:82×36×166
電源
アルカリ単3乾電池4個(付属)
測定範囲(℃)
-200~+500
コード長さ(m)
センサ:1
精度
0.1℃分解時:±0.05%+0.2℃(0.0℃以上)、±0.15%+0.2℃(0.0℃未満)、1℃分解:±0.1%+1℃(0℃以上)、±0.5%+1℃(0℃未満)
分解能(℃)
0.1(-104.9~+500)、1(前記以外)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
JIS C 0920(IPX5)相当
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80370555
A05-6149-01
HR-1100EN
オートパワーオフ、データホールド
オープン
¥
56,500
¥
62,150
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80370564
A05-6149-02
HR-1200EN
オートパワーオフ、データホールド、MAX/MIN表示
オープン
¥
67,500
¥
74,250
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください