曜日別特売

クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり - T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり - T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり - T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり - T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり - T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり - T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり - T&D(ティアンドデイ)

エンタープライズモード対応
WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。
ソフトウェアのBluetooth通信対応
発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。
充実の基本性能
測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。

電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全7種類を絞り込む
温度測定範囲(℃)
測定対象
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
温度測定範囲(℃)
測定対象
測定チャンネル数
動作環境
測定分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410166TR71A21台-40~110温度温度2ch温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)0.1℃
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
09353456TR72A2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0~55温度、湿度温度1ch、湿度1ch温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 (結露しないこと)温度:0.1℃、湿度:1%RH
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09353465TR71A2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-40~110温度温度2ch温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 (結露しないこと)0.1℃
オープン
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80410175TR72A21台0~55温度、湿度温度1ch、湿度1ch温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)温度:0.1℃、湿度:1%RH
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
80410184TR72A2-S1台-25~70温度、湿度温度1ch、湿度1ch温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
39,000
38,900
42,790(税込)
当日出荷
09353481TR72A2-S(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-25~70温度、湿度温度1ch、湿度1ch温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 (結露しないこと)温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
オープン
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80410200TR75A21台-199~1760熱電対、K、J、T、E、S、R温度2ch温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)K/J/T/Eタイプ:0.1℃、S/Rタイプ:約0.2℃
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする