TE Connectivity SMDレジスタ, 523Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B523RE1
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- シリーズ
- CPF
- 定格電力(W)
- 0.063
- 抵抗(Ω)
- 523
- 許容差
- ±0.1%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)
- テクノロジー
- 薄膜
- 温度係数(ppm/℃)
- ±25
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1袋(20個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















