曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
CPF0603B523RE1 TE Connectivity SMDレジスタ, 523Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B523RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80534669

TE Connectivity SMDレジスタ, 523Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B523RE1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
80534669
品番
CPF0603B523RE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)値下げ
489
シリーズ
CPF
定格電力(W)
0.063
抵抗(Ω)
523
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする