曜日別特売

TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19.1mm KNS501BA1/8

TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19.1mm KNS501BA1/8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
直径(Φmm)
【ノブ】19.1
材料
アルミニウム
ボディーカラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
3.2
ノブ高さ(mm)
15.9
併用可能製品
AlcoSwitch
色(インジケーター)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80556755KNS501BA1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする