曜日別特売
KNS501BA1/8 TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19.1mm KNS501BA1/8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80556755

TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19.1mm KNS501BA1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80556755
品番
KNS501BA1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
直径(Φmm)
【ノブ】19.1
材料
アルミニウム
ボディーカラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
3.2
ノブ高さ(mm)
15.9
併用可能製品
AlcoSwitch
色(インジケーター)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする