カスタム
デジタル温湿度計 CTHシリーズ
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)
80×70×21
測定範囲
温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH
質量(g)
約64
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
分解能
温度/0.1℃、湿度/1%RH
サンプリング
時間:1回/10秒
測定確度
温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番
1-4061-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602280
CTH-230
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください