ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ハードケース吊り下げタイプ 30個入
フックと繋げて腰にぶら下げることが出来ます。
釣りの仕掛け、木の実の採集、海水浴やプールの小物入れとして便利です。
用途
ネジやアクセサリー、小さな玩具の整理に便利です。
マグネットを貼り付けて冷蔵庫等にくっつけることが出来ます。
お弁当のピックやカップ、小物の収納に大活躍します。
トラスコ品番
552-2063
色
クリア
入数(個)
30
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
47
外寸法・間口(mm)
78
内容量
1箱(30個)
注意
※本製品は液体及び食品等の容器としてのご使用は避けて下さい。
※電子レンジには非対応です。
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、乳幼児やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633439
10195630
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください