ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
吊下げクリアーパーツケース 30個入
ビーズ、アクセサリー、文房具、小物などを仕分けて収納できます。
用途
蓋の部分まで仕切りがあるので、吊り下げても中身が混ざりません。
トラスコ品番
660-7168
材質
本体:ポリプロピレン/蓋:スチロール
色
クリア
タイプ
吊下げ/蓋つき
入数(個)
30
外寸法・高さ(mm)
15
外寸法・奥行(mm)
83
外寸法・間口(mm)
113
内容量
1ケース(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648349
10195633
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください