フェリック
ベーシックスタイルTシャツ ブラック XXL
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
58
生地
厚さ:5.0オンス
身丈(cm)
77
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795017
TRS700-ブラック-XXL
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください