セラミックカラーパン10点セット
耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【PEふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約23.5×15
満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
内容量1個