曜日別特売

Nポゼ Wコート ふきん掛けスタンド

Nポゼ Wコート ふきん掛けスタンド - アスベルNポゼ Wコート ふきん掛けスタンド - アスベル

防サビ加工のWコーティング仕様。

材質本体=鉄(樹脂コーティング)、脚ゴム=シリコーンゴムホワイト高さ(mm)118質量(g)311縦(mm)250横(mm)203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354649A2632
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする