曜日別特売

スラントドリンクポケット

スラントドリンクポケット - SEIWA(セイワ)

飲み物と一緒にスマートフォンが収納できるドリンクホルダー。
コンビニコーヒーから500ml紙パック・ペットボトル、太缶などを収納できるカーボン柄のドリンクホルダーです。
前面ポケットが斜め下にスライドしますので、ドリンクの出し入れの邪魔になりにくい設計です。
前面ポケットは厚みは25mm・横幅は80mmまで対応可能です。
底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。(機種により、ホールドできない場合があります。)

カーボン調(ブラック)×メタルブラック取付け方法エアコン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×89×99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81380296W891
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする