オンダ製作所
BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81381556
BS1-13
54
R1/2×G1/2
69
¥
3,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81381565
BS1-20
58
R3/4×G3/4
70.5
¥
4,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81381574
BS1-25
68
R1×G1
73.5
¥
5,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材