平野鞄
PHILIPE LANGLET 国産ガーメントケース
国産
豊岡製
本体生地:高密度ナイロン裏PVC加工
内装生地:ナイロンポリウレタン加工
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット×2、ハンガー入り(2本)付
色
クロ
質量(g)
約800
サイズ(cm)
横:53×高さ:43×マチ幅:5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81380865
13072-01
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください