曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

魔法瓶構造の高い保温・保冷力そのままにロングセラーJNLシリーズが生まれ変わりました!全パーツ食洗器対応になり、さらにお手入れがしやすくなりました。新構造飲み口は、凹凸の少ないフタ裏・つけ外し簡単なスライド&プッシュ構造でより洗いやすく飲みやすく進化しています。
超軽量コンパクトなデイリーユース携帯マグです。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
温度(℃)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461645JNL-S350 BK-J0.35保温効力:63以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)ブラックジェイド170本体:65×80×170、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461654JNL-S350 SN-WH0.35保温効力:63以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)スノーホワイト170本体:65×80×170、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461670JNL-S350 PKP0.35保温効力:63以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)ピンクパープル170本体:65×80×170、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461679JNL-S350 IG0.35保温効力:63以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)アイスグリーン170本体:65×80×170、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461688JNL-S500 BK-J0.5保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)ブラックジェイド220本体:65×80×220、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
81461697JNL-S500 SN-WH0.5保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)スノーホワイト220本体:65×80×220、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461706JNL-S500 OG0.5保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)オリーブグリーン220本体:65×80×220、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
81461715JNL-S500 MSBE0.5保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)ミストベージュ220本体:65×80×220、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461724JNL-S500 ICB0.5保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)アイスブルー220本体:65×80×220、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461740JNL-S500 PKP0.5保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)ピンクパープル220本体:65×80×220、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461749JNL-S600 MLGY0.6保温効力:70以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)ミネラルグレー240本体:70×80×235
オープン
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
81461758JNL-S600 GYBE0.6保温効力:70以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)グレーベージュ240本体:70×80×235
オープン
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
81461767JNL-S600 MG0.6保温効力:70以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)ミントグリーン240本体:70×80×235
オープン
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
81461776JNL-S600 SMPL0.6保温効力:70以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)スモークパープル240本体:70×80×235
オープン
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
81461785JNL-S750 MLGY0.75保温効力:72以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)ミネラルグレー270本体:75×80×255
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
81461794JNL-S750 GYBE0.75保温効力:72以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)グレーベージュ270本体:75×80×255
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
81461810JNL-S750 ASG0.75保温効力:72以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)アッシュグリーン270本体:75×80×255
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
81461819JNL-S750 SMPL0.75保温効力:72以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)スモークパープル270本体:75×80×255
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする