ホワイトシリーズ 洗い桶
毎日の台所仕事を励ましてくれる道具です。
シンクのスペースを有効に使える楕円形の洗い桶。フチが広く安定感があるので、持ちやすく安心の使い心地。
琺瑯製なので、汚れも落としやすく衛生的に保つことができます。お皿の浸け置きだけでなく葉物野菜を洗う時にも便利です。
材質琺瑯用鋼板
形状楕円型
寸法(mm)380×287×126
容量(mL)8000
質量(g)1150
タイプ楕円型
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ