曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数 = 25
オス/メス = オス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = 圧着
ハウジング材質 = 鋼
長さ = 53.0mm
幅 = 12.55mm
深さ = 17.65mm
シリーズ = Amplimite HDP-20mm
動作温度 Max = +105℃
圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81530069167294-1
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする