曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, ケーブルマウント, 1658646-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, ケーブルマウント, 1658646-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数 = 9
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = 圧着
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = Amplimite HDP-20
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキット用のサイズ20 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 680-8910 680-8910 及び ; 680-9698 680-9698 を参照。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 301-8212 301-8212 を参照。 AMPLIMITE HDP-20シールドD-Subコネクタキットは、D-SubコネクタのHDEシリーズ、HDPシリーズ及びHD-20 (基板実装)シリーズとかん合可能で、3.05 mmの標準取り付け穴付きです。 最適なメスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 680-9288 680-9288 及び ; 450-9309 450-9309 を参照 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 及び ; 717-4498 717-4498 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 ; 680-9392 680-9392 を参照

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815299381658646-1
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする