TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, オス, スルーホール実装, 2-5174225-5

TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, オス, スルーホール実装, 2-5174225-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数 = 68
オス/メス = オス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = PBT
長さ = 63.9mm
幅 = 17.3mm
深さ = 10.3mm
コンタクト材質 = リン青銅mm
動作温度 Min = -55.0℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815299652-5174225-5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
815299742-5174225-5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする