TE Connectivity D-Sub バックシェエル 64 極, 黒, 552082-1

TE Connectivity D-Sub バックシェエル 64 極, 黒, 552082-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数 = 64
色 = 黒
CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ. CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ及びカバーキット: System 5シリーズ50極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 739-0931 739-0931 、 ; 739-0940 739-0940 には、それぞれ黒とアーモンド色の120 °ケーブル出口(O 8.9~17.3 mm)が付いています。 14極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6819 823-6819 には、180 °ケーブル出口(O 6.73~7.87 mm)が付いています。 24極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフカバーキット: ; 719-4452 719-4452 には、90 °ケーブル出口(O 10.8~12.7 mm)が付いています。 ; 823-6800 823-6800 には、180 °ケーブル出口(O 9.65~10.92 mm)が付いています。 64極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフ及びカバーのみ: ; 823-6799 823-6799 : カバー、90 °ケーブル出口。クランプが必要です。 ; 823-6822 823-6822 : カバー、90 °ケーブル出口。ラチェットスタイルのクランプが必要です。 カバー用ケーブルクランプ: ; 823-6783 823-6783 : ケーブルO 10.8~12.7 mm用ロッキングラッチスタイル。 ; 823-6793 823-6793 : ケーブルO 8.9~10.8 mm用ロッキングラッチスタイル。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529895552082-1
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする