曜日別特売

生爪保管ラック

生爪保管ラック - 大阪製罐生爪保管ラック - 大阪製罐

溶接一体構造で頑丈です!
前面+後面、両面収納可能な省スペース型!
生爪を置き易い高さ120mm棚が4段
高爪も置ける高さ200mm棚が2段
天板にハンドツールを置いて頂けます
生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい
ニトリルゴム(NBR)付き
取手(22.2Φ)×4本付き
キャスターは65Φ強化ナイロン車
(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)

用途
生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?
汎用旋盤やNC旋盤等を持っている
加工物の種類が多い
仕上げ加工に生爪を使っている
生爪が増える一方だ
軽量棚で保管すると、棚板が曲がった
中量棚で箱に入れて重ねて保管すると
下の物を使う時、面倒だ
OS生爪保管ラックが解決します!
付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚トラスコ品番324-3295材質本体:スチール製OSグリーン高さ(mm)1290奥行(mm)500間口(mm)1200キャスター径(Φmm)65グリーン購入法適合総耐荷重(kg)850内容量1台
注意
※車上渡しです。フォークリフトでの荷下ろしをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598224NHR7N
243,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする