大阪製罐
ハンガーボックス
ネームカード付きです。
部品の管理に便利です。
トラスコ品番
152-3487
材質
PP製
色
グレー
高さ(mm)
130
奥行(mm)
250
間口(mm)
210
内容積(L)
5.1
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
175×198×116
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598276
HB-5
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません