大阪製罐
ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)ハンガーボード付
タワー型で取り出しやすいです。
アジャスターボルト付きで安定感抜群です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
ハンドツールの管理に便利です。
付属品
ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付
材質
本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
奥行(mm)
566
均等積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
高さ(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599274
RD1020B
152-0361
(ホルダー)紫
HSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー
923
4段
¥
100,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599290
RD1030B
152-1919
(ホルダー)紫
HSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー
1343
6段
¥
115,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599299
RD4036B
152-1914
(ホルダー)黄
HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー
923
4段
¥
106,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599308
RD4054B
152-1921
(ホルダー)黄
HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー
1343
6段
¥
125,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599317
RD6328B
152-0371
(ホルダー)緑
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー
923
4段
¥
104,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599326
RD6342B
152-1972
(ホルダー)緑
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー
1343
6段
¥
120,900
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。