大阪製罐
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ ハンガーボード付
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。
ツーリング工具の保管におすすめです。
ハンドツールの管理に便利です。
付属品
ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付
材質
本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
奥行(mm)
872
均等積載量(kg/台)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
色
高さ(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599037
TD1020WB
HSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー
152-1962
(ホルダー)紫
1068
8段
¥
196,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599046
TD1030WB
HSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー
152-1906
(ホルダー)紫
1488
12段
¥
232,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599055
TD4036WB
HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー
152-1917
(ホルダー)黄
1068
8段
¥
208,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599064
TD4054WB
HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー
152-1888
(ホルダー)黄
1488
12段
¥
251,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599080
TD6328WB
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー
152-1941
(ホルダー)緑
1068
8段
¥
203,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599089
TD6342WB
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー
152-1890
(ホルダー)緑
1488
12段
¥
243,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。