大阪製罐
ツーリングタワー定置型(NT・BT用)
タワー型で取り出しやすいです。
アジャスターボルト付きで安定感抜群です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
材質
本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
奥行(mm)
566
均等積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
高さ(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598976
RN3036
152-0384
(ホルダー)青
NT30・BT30用ツーリングホルダー(青):36コ付
923
4段
¥
92,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598985
RN3054
152-0376
(ホルダー)青
NT30・BT30用ツーリングホルダー(青):54コ付
1343
6段
¥
109,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598994
RN4028
152-3471
(ホルダー)赤
NT40・BT40用ツーリングホルダー(赤):28コ付
923
4段
¥
89,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599010
RN4042
152-3499
(ホルダー)赤
NT40・BT40用ツーリングホルダー(赤):42コ付
1343
6段
¥
105,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599019
RN5020
152-3479
(ホルダー)茶
NT50・BT50用
923
4段
¥
85,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599028
RN5030
152-3513
(ホルダー)茶
NT50・BT50用ツーリングホルダー(茶):30コ付
1343
6段
¥
100,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。